BROAN NUTONE 198 ฮีตเตอร์ติดผนังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สีขาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
แอมป์เอซี | 7.21 / 14.42, 8.33 / 16.67 |
บีทูเอช | 5120 / 10,240, 6827 / 13,653 |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความลึกของตะแกรง | 1-1 / 4 " |
ความสูงของตะแกรง | 20-1 / 4 " |
วัสดุตะแกรง | 18 กรัม เหล็ก |
ความกว้างของตะแกรง | 16-3 / 8 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | เชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 4.25 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.25 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 208/240 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-3 / 4 " |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-1 / 4 " |
วัตต์ | 1500 / 3000, 2000 / 4000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | 5.41 / 10.81, 6.25 / 12.5 | 3840 / 7680, 5120 / 10240 | 1125 / 2250, 1500 / 3000 | ฿25,443 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.