BROAN NUTONE 509S พัดลมติดผนัง 8 3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
แอมป์ | 1.5 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 180 |
ท่อ Dia | 8-3 / 8 " |
ความยาวตะแกรง | 11-1 / 2 นิ้ว |
วัสดุตะแกรง | พลาสติก |
ความกว้างของตะแกรง | 11-1 / 2 นิ้ว |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 14.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | Adj 4-1 / 2 ถึง 9-1 / 2 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.5 " |
Hz | 60 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1925 |
ชนิดภาพเขียน | ทะลุกำแพง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | แอมป์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ชนิดภาพเขียน | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | ท่อ Dia | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 1600 | 1.7 | - | เพดานหรือผนัง | 270 | - | 3.25 " | 16.75 " | - | RFQ
| |
503 | 1725 | 1.5 | - | เพดานหรือผนัง | 160 | 4" | 3.25 " | 14 " | ฿8,564 | ||
504 | 1600 | 1.7 | 350 | เพดาน | 350 | 10 " | 7" | - | ฿6,262 | ||
505 | 1975 | 1.5 | 180 | เพดาน | 180 | 8" | 7" | - | ฿6,981 | ||
506 | 1625 | 1.7 | 470 | ห้องครัวผนังโซ่ดำเนินการ | - | 10-3 / 8 " | 14.25 " | Adj 4-1 / 2 ถึง 9-1 / 2 " | - | RFQ
| |
509 | 1925 | 1.5 | 180 | ทะลุกำแพง | - | 8-3 / 8 " | 14.25 " | Adj 4-1 / 2 ถึง 9-1 / 2 " | ฿6,573 | ||
511 | 1575 | 0.9 | - | ห้องต่อห้อง | 180 | - | 11.5 " | Adj 3 ถึง 5-1 / 2 " | ฿9,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.