BROAN NUTONE 670 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในห้องน้ำ |
แอมป์ | 0.8 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 50 |
ปล่อย | ตามแนวนอน |
ท่อ Dia | 3" |
ความยาวตะแกรง | 9" |
วัสดุตะแกรง | โพลีเมอร์สีขาว |
ความกว้างของตะแกรง | 9-1 / 4 " |
เครื่องทำความร้อน | ไม่ |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 3.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 7.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 25 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 7.5 " |
Hz | 60 |
สถานที่ติดตั้ง | เพดานหรือผนัง |
RPM ที่กำหนด | 1700 |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 3.5 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 55 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.18 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างที่อยู่อาศัย | แอมป์ | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | Hz | สถานที่ติดตั้ง | ต้องใช้ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 6.25 " | 1 | 60 | 60 | เพดาน | - | 120V | - | - | RFQ
| |
688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | เพดานหรือผนัง | - | 120V | - | ฿1,360 | ||
671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | เพดานหรือผนัง | - | 120V | - | ฿3,241 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | เพดาน | หลอดไส้ 100W (100A-120V) | 120V | 42.4 | ฿4,364 | ||
162 | 8.375 " | 2.5 | 70 | 60 | เพดาน | หลอดอินฟราเรด 250W R40 (250R40 / 10) | 120V | 50 | ฿5,321 | ||
164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | เพดาน | 2 x 250W R40 หลอดอินฟราเรด (250R40 / 10) | 120V | 45 | ฿6,901 | ||
750 | 9" | 1.9 | 100 | 60 | เพดาน | หลอดไส้ 2CUX8 100W และไฟกลางคืน 7C7-130V | 120V | - | ฿10,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.