โบรน 688 | พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm | 4c374 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BROAN 688 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm | AD6WFJ 4C374

BROAN NUTONE 688 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm

In Stock
รายการ: AD6WFJ รุ่น: 688ข้ามอ้างอิง: 4C374
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
฿1,360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมในห้องน้ำ
แอมป์0.9
CFM @ 0.100 นิ้ว SP50
ปล่อยตามแนวนอน
ท่อ Dia3"
ความยาวตะแกรง9"
วัสดุตะแกรงโพลีเมอร์สีขาว
ความกว้างของตะแกรง9-1 / 4 "
เครื่องทำความร้อนไม่
ความสูงที่อยู่อาศัย3.625 "
ความยาวที่อยู่อาศัย7.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิต25 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างที่อยู่อาศัย7.5 "
Hz60
สถานที่ติดตั้งเพดานหรือผนัง
ระยะ1
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต4.0
แรงดันไฟฟ้า120V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)24.38
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8414513000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การตรวจจับความชื้น (ไม่ใช่)
  • สว่าง (ไม่)
  • การตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไม่ใช่)
  • ไฟกลางคืน (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างที่อยู่อาศัยแอมป์CFM @ 0.100 นิ้ว SPHzสถานที่ติดตั้งต้องใช้แรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
BROAN 673 พัดลมห้องน้ำ 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060เพดาน-120V--
RFQ
BROAN 670 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060เพดานหรือผนัง-120V55-
RFQ
BROAN 671 พัดลมห้องน้ำ 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060เพดานหรือผนัง-120V-฿3,241
BROAN 678 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060เพดานหลอดไส้ 100W (100A-120V)120V42.4฿4,364
BROAN 162 พัดลมห้องน้ำ 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060เพดานหลอดอินฟราเรด 250W R40 (250R40 / 10)120V50฿5,321
BROAN 164 พัดลมห้องน้ำ 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060เพดาน2 x 250W R40 หลอดอินฟราเรด (250R40 / 10)120V45฿6,901
BROAN 750 พัดลมห้องน้ำ 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060เพดานหลอดไส้ 2CUX8 100W และไฟกลางคืน 7C7-130V120V-฿10,219

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BROAN NUTONE 688 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm
฿1,360 / หน่วย