BROAN NUTONE QTXE150 พัดลมห้องน้ำ 150 Cfm
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในห้องน้ำ |
แอมป์ | 0.5 |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 150 |
สี | สีเทา |
ปล่อย | ตามแนวนอน |
ท่อ Dia | 6" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความยาวตะแกรง | 14 " |
วัสดุตะแกรง | โพลีเมอร์สีขาว |
ความกว้างของตะแกรง | 13 " |
ประเภทการจัดการ | กุญแจกลอน |
เครื่องทำความร้อน | ไม่ |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 7.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 11.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
Hz | 60 |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับตัวล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจเสริมในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (5) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็ก |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
RPM ที่กำหนด | 770 |
เปิดความลึก | 13.875 " |
เปิดความสูง | 10.625 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 1.4 |
ชั้น | ห้า |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 58 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | วัตต์ | ปล่อย | การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ความสูงที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE110S | 120 | 0.3 | 110 | 90 | แนวตั้ง | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.75 " | 26 Guage เหล็กชุบสังกะสี | ฿16,595 | ||
QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿13,358 | ||
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | - | RFQ
| |
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿16,171 | ||
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿20,088 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.