BROAN NUTONE QTXE110S พัดลมห้องน้ำ 110 Cfm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในห้องน้ำ |
แอมป์ | 0.3 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 110 |
ปล่อย | แนวตั้ง |
ท่อ Dia | 6" |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความยาวตะแกรง | 13-3 / 4 นิ้ว |
วัสดุตะแกรง | โพลีเมอร์สีขาวด้าน |
ความกว้างของตะแกรง | 12-7 / 8 นิ้ว |
เครื่องทำความร้อน | ไม่ |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 7.75 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 11.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 26 Guage เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
Hz | 60 |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
RPM ที่กำหนด | 1350 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | ท่อส่งลม |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 0.7 |
ชนิดภาพเขียน | เงียบเป็นพิเศษการตรวจจับความชื้น |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | วัตต์ | ปล่อย | การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ความสูงที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿13,358 | |
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | - | RFQ
|
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿16,171 | |
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | ตามแนวนอน | ของ ENERGY STAR คะแนน | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿20,088 | |
QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | ตามแนวนอน | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage | 7.625 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿15,742 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.