BROAN NUTONE ZB110H พัดลมห้องน้ำ 110 Cfm 0.3a 48w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในห้องน้ำ |
แอมป์ | 0.3 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 110 |
ปล่อย | ตามแนวนอน |
ท่อ Dia | 6" |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความยาวตะแกรง | 13-1 / 8 " |
วัสดุตะแกรง | โพลีเมอร์สีขาว |
ความกว้างของตะแกรง | 14 " |
เครื่องทำความร้อน | ไม่ |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 7.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 11.375 " |
Hz | 60 |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
RPM ที่กำหนด | 600 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | ท่อส่งลม |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 0.3 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 48 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 8414513000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | ท่อ Dia | ต้องใช้ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB110M | 0.3 | 110 | 6" | ท่อส่งลม | 48 | - | RFQ
| |
ZB80ML | 0.9 | 80 | 4 "หรือ 6" | ท่อ, (1) หลอดไฟกลางคืนชนิด 4W / C7 | 108 | ฿22,282 | ||
ZB110HL | 1 | 110 | 6" | ท่อ, (1) หลอดไฟกลางคืนชนิด 4W / C7 | 12 | ฿29,540 | ||
ZB110ML | 1 | 110 | 6" | ท่อ, (1) หลอดไฟกลางคืนชนิด 4W / C7 | 12 | ฿28,558 | ||
ZB80 | 0.1 | 80 | 4 "หรือ 6" | ท่อส่งลม | 12 | ฿14,991 | ||
ZB110 | 0.2 | 110 | 6" | ท่อส่งลม | 24 | ฿16,079 | ||
ZB80L | 0.8 | 80 | 4 "หรือ 6" | ท่อ, (1) หลอดไฟกลางคืนชนิด 4W / C7 | 96 | ฿21,408 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.