BRYANT 100-9-SS-SF-BP Telescoping Takeup 9 นิ้ว 700 ปอนด์ แมนนวล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การถ่ายเทเลสโคป |
กำลังถือ (Lb. ) | 700 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แผ่นยึด | Slotted เพื่อให้พอดีกับบล็อกหมอน |
ประเภทการดำเนินงาน | การปรับสกรูด้วยตนเอง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.375 " |
ความยาวแผ่น | 5-1 / 4 " |
ความกว้างของแผ่น | 1-1 / 2 " |
ขนาดก้าน | 0.625-11 ยูเอ็นซี-2เอ |
ขนาด | 1" |
ความกว้างของช่อง | 7 / 16 " |
ลากเส้น | 9" |
ความยาวในการเดินทาง | 9" |
ขนาดท่อ | 1-1 / 4 ตร.ม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุ | ประเภทการดำเนินงาน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | ขนาด | ความกว้างของช่อง | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-3-MS-SF-BP | 1-1 / 4 ตร.ม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | การปรับสกรูด้วยตนเอง | 6.875 " | 0.625-11 ยูเอ็นซี-2เอ | 1" | 7 / 16 " | 3" | - | RFQ
|
100-6-MS-SF-BP | 1-1 / 4 ตร.ม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | การปรับสกรูด้วยตนเอง | 10.375 " | 0.625-11 ยูเอ็นซี-2เอ | 1" | 7 / 16 " | 6" | - | RFQ
|
100-9-MS-SF-BP | 1-1 / 4 ตร.ม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | การปรับสกรูด้วยตนเอง | 14.375 " | 0.625-11 ยูเอ็นซี-2เอ | 1" | 7 / 16 " | 9" | - | RFQ
|
250-3-MS-SF-BP | 1-3 / 4 ตร.ม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | การปรับสกรูด้วยตนเอง | 8.5 " | 0.750-10 ยูเอ็นซี-2เอ | 1.75mm | 9 / 16 " | 3" | - | RFQ
|
250-6-MS-SF-BP | 1-3 / 4 ตร.ม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | การปรับสกรูด้วยตนเอง | 11.5 " | 0.750-10 ยูเอ็นซี-2เอ | 1.75mm | 9 / 16 " | 6" | - | RFQ
|
250-9-MS-SF-BP | 1-3 / 4 ตร.ม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | การปรับสกรูด้วยตนเอง | 14.5 " | 0.750-10 ยูเอ็นซี-2เอ | 1.75mm | 9 / 16 " | 9" | - | RFQ
|
250-12-MS-SF-BP | 1-3 / 4 ตร.ม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | การปรับสกรูด้วยตนเอง | 17.5 " | 0.750-10 ยูเอ็นซี-2เอ | 1.75mm | 9 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.