BUCKHORN INC BF4229280010000 บิ๊กคอนเทนเนอร์ 42 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว กว้าง สีดำ | AA2AER 10A142

BUCKHORN INC BF4229280010000 คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 42 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว กว้าง สีดำ

รายการ: AA2AERรุ่น: BF4229280010000อ้างอิงข้าม: 10A142
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿20,040
5.00% ปิด
฿19,038 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
ความยาวด้านในด้านล่าง 39 3 / 8 "
ความกว้างด้านล่างด้านใน 25 1 / 2 "
ประเภทล้อ ไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อน ไม่สามารถใช้งาน
พับได้ ไม่
Color สีดำ
ประเภทก้นภาชนะ ของแข็ง
ประเภทผนังตู้คอนเทนเนอร์ ของแข็ง
เสร็จสิ้น ยังไม่เสร็จ
ความลึกพับ ไม่สามารถใช้งาน
ความสูงพับ ไม่สามารถใช้งาน
ความกว้างพับ ไม่สามารถใช้งาน
รายการส้อม ทางเข้า 2 ทาง
กระเป๋าส้อม ใช่
รวมฝาปิด ไม่
ความสูงภายใน 22 1 / 4 "
ความยาวภายใน 39 2 / 5 "
ความกว้างภายใน 26 3 / 5 "
ประเภทฝา ไม่สามารถใช้งาน
ความจุโหลด ปอนด์ 900
วัสดุ พลาสติก
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 120 ° F
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด -20 ° F
Mobility เครื่องเขียน
ความสูงภายนอก 28 "
ความยาวภายนอก 42 "
ความกว้างภายนอก 29 "
ความสูงโดยรวม 27 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 41 5 / 8 "
ขนาดโดยรวม กxยxส 41 5/8 "x 28 3/4" x 27 3/4 "
ความกว้างโดยรวม 28 3 / 4 "
ทนต่อ แรงกระแทก น้ำ
รูปร่าง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วางซ้อนกันได้ ใช่
ความจุ 13.8 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณ 13.8 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ 13.8 ลูกบาศ์ก ฟุต
แบบติดผนัง ของแข็ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 32.4
ความสูงของเรือ (ซม.)70.1
ความยาวเรือ (ซม.)106.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)73.66
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความกว้างโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงโดยรวมความจุโหลดรายการส้อมColor พับได้ความลึกพับราคา
BUCKHORN INC BF4844290010000 บิ๊กคอนเทนเนอร์ 48 นิ้ว ยาว 44 นิ้ว กว้าง สีดำ | AA2AEQ 10A141 BF484429001000044 "48 "29 3 / 8 "ปอนด์ 700ทางเข้า 4 ทางสีดำไม่ไม่สามารถใช้งาน฿23,925
BUCKHORN INC BH4840252010000 บิ๊กคอนเทนเนอร์ ยาว 48 นิ้ว x กว้าง 40 นิ้ว x สูง 25 นิ้ว | AH7NLW 36XE23 BH484025201000039 3 / 4 "47 5 / 8 "25 1 / 2 "ปอนด์ 2500ทางเข้า 4 ทางสีดำใช่47 5 / 8 "-
RFQ
BUCKHORN INC BN4845442010000 บิ๊กคอนเทนเนอร์ ยาว 48 นิ้ว x กว้าง 45 นิ้ว x สูง 44 นิ้ว | AH7NLZ 36XE26 BN484544201000045 "48 "44 "ปอนด์ 2000ทางเข้า 4 ทางสีดำใช่48 "฿42,924
BUCKHORN INC BF4229280051000 คอนเทนเนอร์เทกอง, 13.8 ลูกบาศก์ฟุต, 41 5/8 นิ้ว x 28 3/4 นิ้ว x 27 3/4 นิ้ว, ทางเข้า 2 ทาง, วางซ้อนกันได้ | CQ8AYD 55AA16 BF422928005100028 3 / 4 "41 5 / 8 "27 3 / 4 "ปอนด์ 900ทางเข้า 2 ทางสีเทาไม่-฿21,392
BUCKHORN INC BF4844290051000 คอนเทนเนอร์เทกอง 25.9 ลูกบาศก์ฟุต 48 นิ้ว x 44 นิ้ว x 29 3/8 นิ้ว ทางเข้า 2 ทาง วางซ้อนกันได้ | CQ8AYE 55AA15 BF484429005100044 "48 "29 3 / 8 "ปอนด์ 700ทางเข้า 2 ทางสีเทาไม่-฿28,111
BUCKHORN INC BN4845512010000 คอนเทนเนอร์แบบพับเก็บได้, 47 ลูกบาศก์ฟุต, 48 นิ้ว x 45 นิ้ว x 51 นิ้ว, ทางเข้า 4 ทาง, วางซ้อนกันได้ | CQ8AYF 36XE27 BN484551201000045 "48 "51 "ปอนด์ 2000ทางเข้า 4 ทางสีดำใช่48 "฿40,530
BUCKHORN INC BN4845342023000 คอนเทนเนอร์แบบพับเก็บได้, 28.7 ลูกบาศก์ฟุต, 48 นิ้ว x 45 นิ้ว x 34 นิ้ว, ทางเข้า 4 ทาง, วางซ้อนกันได้ | CQ8AYG 39H824 BN484534202300045 "48 "34 "ปอนด์ 2500ทางเข้า 4 ทางสีน้ำเงินใช่48 "฿28,664

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUCKHORN INC BF4229280010000 คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 42 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว กว้าง สีดำ
฿20,040 / หน่วย