BUILDPRO TMB54746 โต๊ะเชื่อม 47w 46d ความจุ 2600
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่เชื่อม |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
สี | สีดำ / เหลือง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2600 |
ความลึกโดยรวม | 46 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 47 " |
ความลึกของพื้นผิวการทำงาน | 46 " |
รูปแบบพื้นผิวการทำงาน | CNC Machined 5/8 "Holes In 2" Grid Pattern And 1-3 / 4 "Slots between Plates |
ความกว้างของพื้นผิวการทำงาน | 47 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 211.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 125.73 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TMA54738 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 38 " | 36 " | ฿137,420 | |
TMA54746 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 46 " | 36 " | ฿163,472 | |
ทหารไทย54738 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 38 " | 30 " | ฿137,420 | |
ทีเอ็มซี54738 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 38 " | 24 " | ฿123,807 | |
ทีเอ็มซี54746 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 46 " | 24 " | ฿150,103 | |
TMQA54738 | แผ่นโต๊ะไนไตรด์ (ผ่านการอบด้วยความร้อน), โครงโต๊ะทาสีดำ, ขาโต๊ะทาสีเหลือง | 38 " | 36 " | ฿167,333 | |
TMQA54746 | แผ่นโต๊ะไนไตรด์ (ผ่านการอบด้วยความร้อน), โครงโต๊ะทาสีดำ, ขาโต๊ะทาสีเหลือง | 46 " | 36 " | ฿206,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.