DAYTON เครื่องสั่นแบบกังหันลม
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 5 ปี XNUMX | 2.5 " | 4.5 " | 1.625 " | ฿12,366 | |
B | 1 6 ปี XNUMX | 2.5 " | 4.5 " | 1.625 " | ฿12,249 | |
C | 1 8 ปี XNUMX | 3.125 " | 5" | 2.25 " | ฿18,474 | |
D | 1 7 ปี XNUMX | 3.125 " | 5" | 2.25 " | ฿16,937 | |
E | 1 9 ปี XNUMX | 4" | 6.25 " | 2.875 " | ฿22,121 |
เครื่องสั่นแบบกังหันลม
เครื่องสั่นแบบกังหันนิวแมติกของ Dayton ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ พลาสติก เคมี และยานยนต์ เพื่อให้มีการสั่นสะเทือนความถี่สูง แอมพลิจูดต่ำ และอ่อนโยน มีตัวเรือนอะลูมิเนียมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและช่วยให้ติดตั้งได้ทุกตำแหน่งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย เครื่องสั่นเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์ และมีความสูง 2.5, 3.125 และ 4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นขนย้ายโต๊ะ
- อุปกรณ์ท่อสแตนเลส
- อุปกรณ์พ่วง
- อุปกรณ์บัลลาสต์
- เครื่องวัดความดัน Snubbers
- ล้อและล้อ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- solenoids
- พื้น
- WESTWARD ดริฟท์พันช์
- HAKKO ปลายปากคีบ Desoldering แบน
- FLUORAMICS น้ำยาซีลเกลียวสูตร 8
- EDWARDS SIGNALING ศูนย์ข้อความ 2-Line
- WATTS สวัสดี PSI Series Flex Water Connectors
- WATTS ชุดชิ้นส่วนยางวาล์วบรรเทา
- SIGNODE เข็มขัด
- WESTWARD แม่แรงบริการช่าง
- BALDOR / DODGE GTAH ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบ Four-Bolt Flange
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 5V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 5 ร่อง