Dayton 1dyp9 | เครื่องสั่นกังหันลมแรง 1718 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1DYP9 เครื่องสั่นกังหันนิวแมติก 1718 Lb | AA9MUN

DAYTON 1DYP9 เครื่องสั่นแบบกังหันนิวแมติก กำลัง 1718 Lb

In Stock
รายการ: AA9MUN รุ่น: 1DYP9
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
฿22,121 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง17,180 ปอนด์
CFM @ 80 PSI26.5
dB ที่ 80 psi67
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ1718 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า3 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
การติดตำแหน่งใดก็ได้
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอรวม
พอร์ตออก3/8 "BSPP
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
ความกว้างโดยรวม2.875 "
ความเร็ว @ 60 psi12,500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi14,500 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DAYTON 1DYP5 เครื่องสั่นแบบกังหันนิวแมติก กำลัง 659 Lb | AA9MUJ 1 5 ปี XNUMX2.5 "4.5 "1.625 "฿12,366
DAYTON 1DYP6 เครื่องสั่นกังหันนิวเมติก แรง 581 ปอนด์ | AA9MUK 1 6 ปี XNUMX2.5 "4.5 "1.625 "฿12,249
DAYTON 1DYP7 เครื่องสั่นกังหันนิวเมติก 1157 Lb | AA9MUL 1 7 ปี XNUMX3.125 "5"2.25 "฿16,937
DAYTON 1DYP8 เครื่องสั่นกังหันนิวแมติก กำลัง 1117 Lb | AA9MUM 1 8 ปี XNUMX3.125 "5"2.25 "฿18,474

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1DYP9 เครื่องสั่นแบบกังหันนิวแมติก กำลัง 1718 Lb
฿22,121 / หน่วย