BULLDOG 15142142 แม่แรงพ่วง เชื่อมบน 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่แรงหมุนรถพ่วง |
ระยะการปรับ | 15 |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | ทาสีด้านนอกสังกะสีใสด้านใน |
จัดการ | แถ |
ช่วงยก | 15 " |
ยกความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ขายึด | ตัวยึดหมุนโค้งงอตัวเชื่อม |
ความสูงโดยรวม | 42.3 " |
ความยาวหด | 27.3 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 2000 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | แม่แรงพ่วงข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.41 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ระยะการปรับ | เสร็จสิ้น | ชนิดภาพเขียน | จัดการ | ช่วงยก | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584511142 | 3000 ปอนด์ | 10 | ชุบสังกะสี | ลมยอดนิยม | ลมยอดนิยม | 11 ถึง 21 " | 2000 ปอนด์ | 15 " | ฿3,940 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.