BULLDOG 17815142 แจ็ค ตัวหมุน Topwind รับน้ำหนัก 5000 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่แรงหมุนรถพ่วง |
ระยะการปรับ | 15 |
ฐาน | 7-1/2 x 3-3/4" |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | ทาสีด้านนอกสังกะสีใสด้านใน |
จัดการ | ลมบน |
หัว | ลมบน |
ช่วงยก | 15 " |
ยกความจุ | 5000 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
ขายึด | รอยต่อท่อเชื่อม |
ความสูงโดยรวม | 42.4 " |
ความยาวหด | 14.5 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 5000 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ลมยอดนิยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.35 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ยกความจุ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความยาวหด | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19820042 | สีเทา (ท่อนอก), สังกะสี (ยางใน) | 7000 ปอนด์ | 7000 ปอนด์ | 37.7 " | 15 " | 7000 ปอนด์ | ฿6,021 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.