Bunting Bearings B932c016020-13 | 22pr28 แกนบาร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUNTING BEARINGS B932C016020-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 2 x 2-1/2 x 13 นิ้ว | AG9WGR 22PR28

BUNTING BEARINGS B932C016020-13 Cored Cast Bar ขนาด 2 x 2-1 / 2 x 13 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9WGR รุ่น: B932C016020-13อ้างอิงข้าม: 22PR28
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
฿7,129 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์ Cored
ประเภทล้อแม็กตะกั่วดีบุก
ภายใน Dia2"
ความยาว13 "
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด Pv75,000
ภายนอก Dia.2.5 "
ชั่วคราว พิสัย-450 องศาถึง 500 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.96
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แท่งบรอนซ์หล่อต่อเนื่อง C93200 ที่มีความทนทานสูงเป็นที่ทราบกันดีว่ามอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แท่งบรอนซ์เหล่านี้ผลิตโดยใช้กระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างเกรนความหนาแน่นสูงปราศจากรูพรุนและลดการสึกหรอของเครื่องมือ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่รับน้ำหนักปานกลางและมีคุณสมบัติป้องกันการเสียดสีที่ดี

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ราคา
BUNTING BEARINGS B932C004008-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1/2 x 1 x 13 นิ้ว | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"฿2,542
BUNTING BEARINGS B932C006010-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 3/4 x 1-1/4 x 13 นิ้ว | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "฿3,353
BUNTING BEARINGS B932C008012-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 1-1/2 x 13 นิ้ว | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "฿4,082
BUNTING BEARINGS B932C008014-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 1-3/4 x 13 นิ้ว | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "฿6,346
BUNTING BEARINGS B932C008016-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 2 x 13 นิ้ว | AG9WGG 22PR19 B932C008016-131"2"฿8,902
BUNTING BEARINGS B932C008020-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 2-1/2 x 13 นิ้ว | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "฿15,039
BUNTING BEARINGS B932C008024-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 3 x 13 นิ้ว | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"฿23,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUNTING BEARINGS B932C016020-13 Cored Cast Bar ขนาด 2 x 2-1 / 2 x 13 นิ้ว
฿7,129 / หน่วย