Bunting Bearings B954c014020-13 | 22pr67 แกนบาร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUNTING BEARINGS B954C014020-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1-3/4 x 2-1/2 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WJH 22PR67

BUNTING BEARINGS B954C014020-13 Cored Cast Bar ขนาด 1-3 / 4 x 2-1 / 2 x 13 นิ้วสีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AG9WJH รุ่น: B954C014020-13อ้างอิงข้าม: 22PR67
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
฿9,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์ Cored
ประเภทล้อแม็กอลูมิเนียมอัลลอยด์สีเขียว
ภายใน Dia1.75 "
ความยาว13 "
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
สูงสุด Pv125,000
ภายนอก Dia.2.5 "
ชั่วคราว พิสัย-450 องศาถึง 750 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.77
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อลูมิเนียมบรอนซ์ที่ทนต่อการขัดถูเหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วต่ำและการรับน้ำหนักสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลับลูกปืนคอม้วนตลับลูกปืนเครื่องมือกลและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายพื้นดินหนักเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพยังคงเหมือนเดิมแม้ในอุณหภูมิสูง (สูงถึง 500 องศาฟาเรนไฮต์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ราคา
BUNTING BEARINGS B954C006010-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 3/4 x 1-1/4 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "฿3,538
BUNTING BEARINGS B954C008012-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 1-1/2 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "฿4,339
ตลับลูกปืน BUNTING BEARINGS B954C008014-13 Cored Cast Bar ขนาด 1 x 1-3/4 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "฿6,572
BUNTING BEARINGS B954C008016-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 2 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9ทำไม 22PR58 B954C008016-131"2"฿8,913
ตลับลูกปืน BUNTING BEARINGS B954C008020-13 Cored Cast Bar ขนาด 1 x 2-1/2 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "฿15,360
BUNTING BEARINGS B954C008024-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1 x 3 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"฿22,568
BUNTING BEARINGS B954C010014-13 แกนเหล็กหล่อ ขนาด 1-1/4 x 1-3/4 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "฿5,021

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUNTING BEARINGS B954C014020-13 Cored Cast Bar ขนาด 1-3 / 4 x 2-1 / 2 x 13 นิ้วสีบรอนซ์
฿9,884 / หน่วย