DAYTON อแดปเตอร์ฐานกลมเป็นเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 17-7/8" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 19" | 18.5 " | 18.5 " | ฿14,338 | |
A | 6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 19-3/4" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 24" | 23.5 " | 23.5 " | ฿15,251 | |
A | 6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 22-1/8" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 24" | 23.5 " | 23.5 " | ฿17,459 | |
A | 6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 27-3/4" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 28" | 27.5 " | 27.5 " | ฿23,924 | |
A | 6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 31-3/4" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 34" | 33.5 " | 33.5 " | ฿28,628 |
อะแดปเตอร์ฐานกลมถึงสี่เหลี่ยม
อะแดปเตอร์ Dayton แบบกลมเป็นสี่เหลี่ยมได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับช่องระบายอากาศแบบฐานกลมเป็นฐานแบบสี่เหลี่ยม อะแดปเตอร์เหล่านี้ทำจากเหล็กชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสที่ผนังด้านข้างแบบแรงเหวี่ยงของ Dayton เลือกจากอะแดปเตอร์ฐานกลมเป็นฐานสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ มีให้เลือกในขนาดฐานสี่เหลี่ยม 19, 24, 28 และ 34 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมขาและแขนเสื้อ
- มิเตอร์แผงอนาล็อก
- พวงกุญแจ
- แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย
- เครื่องแยกการสั่นสะเทือนทรงกระบอก
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- รถบรรทุกมือ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- วาล์วควบคุมการไหล
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- PROTO ไขควง
- BRADY Single Pole Breaker Lockout, สีแดง
- FERNCO เสื้อยืดยืดหยุ่น
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ท่ออโลหะ PolyTuff II ยืดหยุ่น 100 ฟุต PVC
- ENPAC สแน็ปอัพ Berms
- COOPER B-LINE เปิดชั้นวางเฟรม
- HOFFMAN กล่องบานพับแบบที่ 1
- HOFFMAN แบบที่ 1 เลย์อินแบบไม่มีบานพับตรงส่วน Wireways
- ALL GEAR Cherry Bomb II Arborist Climbing Lines
- KERN AND SOHN CT Q1 ซีรีส์ เซลล์การวัดแบบลำแสงเฉือน