DAYTON 6KWJ8 อแดปเตอร์ 31-3/4 นิ้ว รอบถึง 34 นิ้ว ตร.ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ฐานเครื่องช่วยหายใจ |
ฟังก์ชัน | ปรับฐานกลม 31-3/4" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 34" |
ความยาว | 33.5 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ชนิดภาพเขียน | ปัดเป็นสี่เหลี่ยม |
UPC | 190735367070 |
ใช้ w / Dayton Ventilators | 5DVN3 และ 5DVN4 |
ความกว้าง | 33.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ฟังก์ชัน | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 17-7/8" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 19" | 18.5 " | 18.5 " | ฿14,338 | |
6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 19-3/4" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 24" | 23.5 " | 23.5 " | ฿15,251 | |
6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 22-1/8" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 24" | 23.5 " | 23.5 " | ฿17,459 | |
6 กิโลวัตต์ | ปรับฐานกลม 27-3/4" เป็นฐานสี่เหลี่ยม 28" | 27.5 " | 27.5 " | ฿23,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.