Bunting Bearings EF081216 | แบริ่งเมาท์หน้าแปลน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUNTING BEARINGS EF081216 ตลับลูกปืนปลอกหน้าแปลน ID 1/2 นิ้ว OD 3/4 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: CD4WQF แบบ: EF081216ข้ามอ้างอิง: 12R674

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿499 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งแขน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบริ่งสต็อกทองแดงเผา SAE 841 ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ได้รับการชุบสูญญากาศด้วยน้ำมัน SAE 30 หลังจากผ่านการขึ้นรูปการเผาและการปรับขนาดเพื่อเพิ่มการหล่อลื่นและลดแรงเสียดทาน ตลับลูกปืนบรอนซ์นอกชั้นวางเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิระหว่าง 10 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาววัสดุสูงสุด Pvภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยราคา
ตลับลูกปืนตอม่อ TMCB101408 ปลอกลูกปืนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/8 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 องศาถึง +550 องศา฿423
ตลับลูกปืนตอม่อ TMCB141616 ปลอกลูกปืนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7/8 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3275,0001"-250 องศาถึง +550 องศา-
RFQ
ตลับลูกปืนตอม่อ TMCB202408 ปลอกลูกปืนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/4 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3275,0001.5 "-250 องศาถึง +550 องศา-
RFQ
ตลับลูกปืนตอม่อ TMCB364032 ปลอกลูกปืน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-1/4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3275,0002.5 "-250 องศาถึง +550 องศา-
RFQ
ตลับลูกปืนตอม่อ TMCB404824 ปลอกลูกปืน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-1/2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3275,0003"-250 องศาถึง +550 องศา-
RFQ
ตลับลูกปืนตอม่อ TMCB566432 ปลอกลูกปืนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3-1/2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3275,0004"-250 องศาถึง +550 องศา-
RFQ
ตลับลูกปืนตอม่อ TMCB647232 ปลอกลูกปืนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3275,0004.5 "-250 องศาถึง +550 องศา-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUNTING BEARINGS EF081216 ตลับลูกปืนปลอกหน้าแปลน ID 1/2 นิ้ว OD 3/4 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว สีบรอนซ์
฿499 / หน่วย