BUNTING BEARINGS TMCB202408 ปลอกแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1 / 4 นิ้วความยาว 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งแขน |
สี | เงิน / บรอนซ์ |
ภายใน Dia | 1.25 " |
ความยาว | 1" |
วัสดุ | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 |
สูงสุด Pv | 275,000 |
จำนวนชิ้น | 1 |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -250 องศาถึง +550 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 8483308040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250 องศาถึง +550 องศา | ฿1,191 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 4.5 " | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
EP121612 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ผงโลหะบรอนซ์ (SAE 841) | 50,000 | 1" | เพื่อ 10 220 | ฿461 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.