BUNTING BEARINGS ES0024 แท่งโลหะทึบตันขนาด 3 x 6-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่งทึบ |
ประเภทล้อแม็ก | แบริ่งหล่อลื่นด้วยตนเอง |
ความยาว | 6.5 " |
วัสดุ | ผงบรอนซ์ |
สูงสุด Pv | 50,000 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 10 องศา F |
Nominal Inside Dia | มูลฝอย |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 3" |
ภายนอก Dia. | 3" |
ชั่วคราว พิสัย | -10 องศาถึง 220 องศา F |
ความหนา | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0002 | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿169 | |
ES0003 | 3" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿426 | |
ES0004 | 6.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿901 | |
ES0005 | 6.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿1,421 | |
ES0006 | 6.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿1,722 | |
ES0007 | 6.5 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ฿2,198 | |
ES0008 | 6.5 " | 1" | 1" | 1" | ฿2,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.