Bunting Bearings E0006 | เหล็กแท่งแข็ง ขนาด 3/4 X 6-1/2 นิ้ว | 22pr89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUNTING BEARINGS ES0006 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 3/4 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WKG 22PR89

BUNTING BEARINGS ES0006 แท่งโลหะ Solid Powder ขนาด 3/4 x 6-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9WKG รุ่น: ES0006อ้างอิงข้าม: 22PR89
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
฿1,722 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท่งทึบ
ประเภทล้อแม็กแบริ่งหล่อลื่นด้วยตนเอง
ความยาว6.5 "
วัสดุผงบรอนซ์
สูงสุด Pv50,000
แม็กซ์ ชั่วคราว220 องศา F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน10 องศา F
Nominal Inside Diaมูลฝอย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด3 / 4 "
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 220 องศา F
ความหนา3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบริ่งสต็อกทองแดงเผา SAE 841 ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ได้รับการชุบสูญญากาศด้วยน้ำมัน SAE 30 สำหรับการหล่อลื่นหลังจากผ่านการขึ้นรูปการเผาและการปรับขนาด ตลับลูกปืนบรอนซ์นอกชั้นวางเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิระหว่าง 10 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดภายนอก Dia.ความหนาราคา
BUNTING BEARINGS ES0002 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 1/4 x 2 นิ้ว | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "฿169
BUNTING BEARINGS ES0003 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 3/8 x 3 นิ้ว | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "฿426
BUNTING BEARINGS ES0004 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 1/2 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "฿901
BUNTING BEARINGS ES0005 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 5/8 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "฿1,421
BUNTING BEARINGS ES0007 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 7/8 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "฿2,198
BUNTING BEARINGS ES0008 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 1 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"฿2,757
BUNTING BEARINGS ES0009 แท่งโลหะผงแข็ง ขนาด 1-1/8 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WKK 22PR92 ES00096.5 "1 / 8 "1.125 "1.125 "฿2,982

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUNTING BEARINGS ES0006 แท่งโลหะ Solid Powder ขนาด 3/4 x 6-1 / 2 นิ้ว
฿1,722 / หน่วย