ท่อ EXCELON ฝั่ง A: 60
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 410610-6742 | 1" | 1 / 4 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ฿2,240 | |
A | 411210-6742 | 1.75 " | 3 / 8 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿3,166 | |
A | 4118210-6742 | 1.75 " | 1 / 2 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ฿8,107 | |
A | 4112210-6742 | 1.125 " | 3 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ฿6,868 | |
A | 4112110-6742 | 1.375 " | 3 / 8 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 / 16 " | 3 / 32 " | ฿4,965 | |
A | 41247110-6742 | 2.375 " | 5 / 8 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ฿10,092 | |
A | 411810-6742 | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ฿4,480 | |
A | 4135210-6742 | 3" | 1" | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1 / 4 " | ฿33,472 | |
A | 413110-6742 | 3.25 " | 3 / 4 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1 / 8 " | ฿12,313 | |
A | 4135110-6742 | 3.75 " | 1" | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ฿23,132 | |
A | 4106710-6742 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 49 PSI | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ฿3,546 | |
A | 410210A-6742 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿1,885 | |
A | 41939110-6742 | 5.5 " | 1.25 " | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 3 / 16 " | ฿32,218 | |
A | 413510-6742 | 5.125 " | 1" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1 / 8 " | ฿14,173 | |
A | 414010-6742 | 5.875 " | 1.5 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1 / 4 " | ฿49,085 | |
A | 4102310-6742 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ฿2,015 | |
A | 414210-6742 | 9.375 " | 2" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿64,958 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วผสม
- ชุดสารเคมีที่ห่อหุ้ม
- วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
- อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบแปลน
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- คู่มือการใช้งาน
- PENTEK ถุงกรองสักหลาดโพลีโพรพีลีนไหลสูง
- INCOM MANUFACTURING เครื่องหมายคุณสมบัติสะท้อนแสง
- SAN JAMAR ทำความสะอาดถัง
- KILLARK สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบป้องกันการระเบิด
- MILLER - WELDCRAFT หัวฉีดอลูมินา 5/16 นิ้ว
- TB WOODS บูช Taper Lock
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กนาโน Quick Angle
- HUMBOLDT เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ Adam GBK