EXCELON 4118210-6742 ท่อพีวีซียืดหยุ่น 3/4inod ล้าง 100 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
โค้งรัศมี | 1.75 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 60 |
ภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3 / 4 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 160 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 1900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.47 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410210A-6742 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿1,885 | |
4102310-6742 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ฿2,015 | |
410610-6742 | 1" | 1 / 4 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ฿2,240 | |
4106710-6742 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 49 PSI | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ฿3,546 | |
411210-6742 | 1.75 " | 3 / 8 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿3,166 | |
4112110-6742 | 1.375 " | 3 / 8 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 / 16 " | 3 / 32 " | ฿4,965 | |
4112210-6742 | 1.125 " | 3 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ฿6,868 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.