Excelon 411810-6742 | ท่ออ่อน PVC 5/8inod ใส 100 ฟุต | 4vuw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXCELON 411810-6742 Tubing Flexible Pvc 5 / 8inod Clear 100 Feet | AD9YWB 4VUW4

EXCELON 411810-6742 ท่อพีวีซียืดหยุ่น 5/8inod ล้าง 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9YWB รุ่น: 411810-6742อ้างอิงข้าม: 4VUW4
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
฿4,480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี2.875 "
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งฝั่ง A: 60
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.5 / 8 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 160 องศา F
ความต้านแรงดึง1900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)46.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
EXCELON 410210A-6742 ท่อพีวีซียืดหยุ่น 1 / 4inod ใส 100 ฟุต | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "฿1,885
EXCELON 4102310-6742 Tubing Flexible Pvc 5 / 16inod ใส 100 ฟุต | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 16 "1 / 16 "฿2,015
EXCELON 410610-6742 ท่อพีวีซียืดหยุ่น 3 / 8inod ใส 100 ฟุต | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "1 / 16 "฿2,240
EXCELON 4106710-6742 Tubing Flexible Pvc 7 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "฿3,546
EXCELON 411210-6742 Tubing Flexible Pvc 1 / 2inod Clear 100 Feet | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 16 "฿3,166
EXCELON 4112110-6742 Tubing Flexible Pvc 9 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "3 / 32 "฿4,965
EXCELON 4112210-6742 ท่อยืดหยุ่น Pvc 5 / 8inod ใส 100 ฟุต | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "1 / 8 "฿6,868

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXCELON 411810-6742 ท่อพีวีซียืดหยุ่น 5/8inod ล้าง 100 ฟุต
฿4,480 / หน่วย