จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUNTING BEARINGS ET0512 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WLC 22PT09

BUNTING BEARINGS ET0512 แท่งโลหะ Cored Powder ขนาด 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9WLC แบบ: ET0512อ้างอิงข้าม: 22PT09
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
฿3,755 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์ Cored
ประเภทล้อแม็กแบริ่งหล่อลื่นด้วยตนเอง
ภายใน Dia5 / 8 "
ความยาว6.5 "
วัสดุผงบรอนซ์
สูงสุด Pv50,000
แม็กซ์ ชั่วคราว220 องศา F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน10 องศา F
Nominal Inside Dia5 / 8 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด1 / 2 "
ภายนอก Dia.1.5 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 220 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบริ่งสต็อกทองแดงเผา SAE 841 ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ได้รับการชุบสูญญากาศด้วยน้ำมัน SAE 30 สำหรับการหล่อลื่นหลังจากผ่านการขึ้นรูปการเผาและการปรับขนาด ตลับลูกปืนบรอนซ์นอกชั้นวางเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิระหว่าง 10 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน DiaNominal Inside Diaเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดภายนอก Dia.ราคา
BUNTING BEARINGS ET0408 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 1/2 x 1 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"฿1,916
BUNTING BEARINGS ET0412 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "฿3,991
BUNTING BEARINGS ET0508 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 5/8 x 1 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"฿1,654
BUNTING BEARINGS ET0610 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "฿2,366
BUNTING BEARINGS ET0612 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "฿3,481
BUNTING BEARINGS ET0614 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "฿4,922
BUNTING BEARINGS ET0711 แท่งโลหะผงคว้าน ขนาด 7/8 x 1-3/8 x 6-1/2 นิ้ว | AG9WLG 22PT13 ET07117 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "฿2,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUNTING BEARINGS ET0512 แท่งโลหะ Cored Powder ขนาด 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 นิ้ว
฿3,755 / หน่วย