BUNTING BEARINGS ET1824 แท่งโลหะ Cored Powder ขนาด 2-1 / 4 x 3 x 6-1 / 2 นิ้ว
รายการ: CD4XEU
แบบ: ET1824
฿4,155 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์ Cored |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 10 องศา F |
Nominal Inside Dia | 21 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | Nominal Inside Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ET0408 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1" | 1" | ฿1,916 | |
ET0412 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿3,991 | |
ET0508 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1" | ฿1,654 | |
ET0512 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿3,755 | |
ET0610 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1.25 " | ฿2,366 | |
ET0612 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿3,481 | |
ET0614 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ฿4,922 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.