BUNTING BEARINGS TMCB243216 ปลอกแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1 / 2 นิ้วความยาว 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งแขน |
สี | เงิน / บรอนซ์ |
ภายใน Dia | 1.5 " |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 |
สูงสุด Pv | 275,000 |
จำนวนชิ้น | 1 |
ภายนอก Dia. | 2" |
ชั่วคราว พิสัย | -250 องศาถึง +550 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 8483308040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TMCB242808 | 1" | 1.75 " | - | RFQ
|
TMCB242812 | 1.5 " | 1.75 " | ฿875 | |
TMCB242816 | 2" | 1.75 " | - | RFQ
|
TMCB242824 | 3" | 1.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.