เครื่องตัดพลาสม่า MILLER ELECTRIC
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของสาย | กำลังการตัด | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907584 | - | - | - | - | - | - | - | ฿247,318 | |
B | 907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ฿289,229 | |
C | 907529 | 12ft | 3/8 ที่ 18 IPM | 240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35% | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ฿121,146 | |
D | 907579 | 12ft | 5 / 8 " | 20% 50% | เพื่อ 120 240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ฿156,263 | |
D | 907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%, 240V -50% | ฮิต / 120V | 13.25 | 9 | 5.5 | ฿167,986 | |
E | 907583 | 20ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿228,671 | |
F | 907583002 | 25ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿262,328 | |
E | 907583001 | 50 | 7/8 | 208V - 40%, 230V - 50% | ฮิต / 120V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ฿241,568 | |
G | 907584001 | 50ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿259,655 |
เครื่องตัดพลาสม่า
เครื่องตัดพลาสม่า Miller Electric เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงานโลหะในงานก่อสร้าง งานโลหะ และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีเทคโนโลยี Auto-Line สำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 120 - 240VAC โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องถอดฝาครอบออก และเทคโนโลยี Auto-Refire สำหรับควบคุมส่วนโค้งนำร่องโดยอัตโนมัติในขณะที่ตัดชิ้นส่วนโลหะที่ขยายออกหรือชิ้นส่วนโลหะหลายชิ้น พวกเขายังมีการควบคุมอากาศอัตโนมัติเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงแรงดันอินพุต ดังนั้นจึงรับประกันแรงดันคบเพลิงคงที่ เลือกจากเครื่องตัดพลาสม่า X-TREME ที่หลากหลาย ซึ่งมีความสามารถในการตัดตั้งแต่ 3/8 ถึง 7/8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบแยกอากาศแบบไร้ท่อ A / C และปั๊มความร้อน
- อะแดปเตอร์สายไฟ
- เครื่องกรองกระจายแรงดูด
- อุปกรณ์หรี่ไฟ
- ชุดขั้วต่อสายไฟ
- การป้องกันใบหน้า
- ป้องกันการตก
- แผ่นขัดและสายพาน
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ที่เก็บเครื่องมือ
- NILFISK ชุดอุปกรณ์เสริมสุญญากาศเปียก / แห้ง
- MONOPRICE สายไฟต่อในร่ม 5-15R, 125V, PVC, ดำ
- MAIN FILTER INC. ฟิลเตอร์ Spin-On, แก้ว, 15 ไมครอน, Buna Seal
- HOFFMAN บานพับแบบต่อเนื่อง 4X พร้อมกล่องรวมสายแบบหนีบ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อ L-Type
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 1/4-8 Un
- ANVIL ปากคีบปากกว้าง
- EATON แผงหน้าปัดอเนกประสงค์แท่นไฟฟ้า
- TRAMEX โพรบวัดความชื้นสัมพัทธ์
- MORSE DRUM ล้อ