MILLER ELECTRIC 907583001 เครื่องตัดพลาสม่าสเปกตรัม 875 90PSI 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดพลาสม่า |
ความยาวของสาย | 50 |
กำลังการตัด | 7/8 |
ออกแบบ | อินเวอร์เตอร์ |
วงจรการทำงาน | 208V - 40%, 230V - 50% |
อินพุต | 43 / 47A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ฮิต / 120V |
ความลึกโดยรวม | 18.5 |
ความสูงโดยรวม | 13.5 |
ความกว้างโดยรวม | 8.75 |
PSI | 90 |
จัดอันดับการส่งออก | 60A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของสาย | กำลังการตัด | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907529 | 12ft | 3/8 ที่ 18 IPM | 240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35% | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ฿121,146 | ||
907579 | 12ft | 5 / 8 " | 20% 50% | เพื่อ 120 240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ฿156,263 | ||
907583 | 20ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿228,671 | ||
907583002 | 25ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿262,328 | ||
907584001 | 50ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿259,655 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%, 240V -50% | ฮิต / 120V | 13.25 | 9 | 5.5 | ฿167,986 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ฿289,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.