MILLER ELECTRIC 907529 เครื่องตัดพลาสมาอินเวอร์เตอร์สเปกตรัม 375
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดพลาสม่า |
ความยาวของสาย | 12ft |
กำลังการตัด | 3/8 ที่ 18 IPM |
ออกแบบ | อินเวอร์เตอร์ |
วงจรการทำงาน | 240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35% |
อินพุต | 240V - 13.6 A, 120V (20A) - 25.6A, 120V (15A) - 18.1A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 / 240V 1PH |
ความลึกโดยรวม | 13.25 " |
ความสูงโดยรวม | 9" |
ความกว้างโดยรวม | 5.5 " |
PSI | 90-120 |
จัดอันดับการส่งออก | 30A |
UPC | 715959570107 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เครื่องตัดพลาสมาใช้ในการตัดผ่านวัสดุได้เร็วกว่าคบเพลิงเชื้อเพลิงอ็อกซิเจน ความเร็วที่ได้รับการปรับปรุงนี้สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน เนื่องจากไม่มีก๊าซไวไฟสูงและเปลวไฟที่สัมผัสได้ เครื่องตัดพลาสม่าจึงปลอดภัยกว่าเครื่องตัดเชื้อเพลิงอ๊อกซิเจนอย่างมาก
ก. ก๊าซที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน หรืออาร์กอน ระบบเครื่องตัดพลาสม่าบางระบบประกอบด้วยคุณสมบัติของก๊าซหลายชนิด ดังนั้นจึงสามารถใช้ก๊าซชนิดต่างๆ สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้
A. เครื่องตัดพลาสม่าทั้งสองประเภทเป็นแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ มักพบในร้านค้าที่ทำแผ่นโลหะและท่อ ความแตกต่างพื้นฐานบางประการระหว่างเครื่องตัดพลาสม่าทั้งสองประเภท ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงาน ความสะดวกในการใช้งาน และการพกพา
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของสาย | กำลังการตัด | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907579 | 12ft | 5 / 8 " | 20% 50% | เพื่อ 120 240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ฿156,263 | ||
907583 | 20ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿228,671 | ||
907583002 | 25ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿262,328 | ||
907584001 | 50ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿259,655 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%, 240V -50% | ฮิต / 120V | 13.25 | 9 | 5.5 | ฿167,986 | ||
907583001 | 50 | 7/8 | 208V - 40%, 230V - 50% | ฮิต / 120V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ฿241,568 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ฿289,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.