MILLER ELECTRIC 907579 มิลเลอร์สเปกตรัม 625; เครื่องตัดพลาสม่า 90 Psi 12 Ft
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดพลาสม่า |
ความยาวของสาย | 12ft |
กำลังการตัด | 5 / 8 " |
ออกแบบ | อินเวอร์เตอร์ |
วงจรการทำงาน | 20% 50% |
อินพุต | 18 ถึง 27 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | เพื่อ 120 240 |
ความลึกโดยรวม | 13.25 " |
ความสูงโดยรวม | 9" |
ความกว้างโดยรวม | 5.5 " |
PSI | 90 |
จัดอันดับการส่งออก | 40A ที่ 140VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8456903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เครื่องตัดพลาสม่า Miller Electric 907579 มี X-Case สำหรับการปกป้องที่เหนือกว่าสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือที่เก็บไว้พร้อมพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้พอดีกับอะแดปเตอร์ MVP กล่องสิ้นเปลือง อุปกรณ์ป้องกัน และอื่นๆ มีสายสะพายเพื่อพกพาเครื่องไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
เครื่องตัดพลาสม่า A. Miller Electric 907579 สามารถตัดเหล็กเหนียวได้ถึง 5/8 นิ้ว
A. ที่อุณหภูมิ 104 องศาฟาเรนไฮต์ เครื่องตัดพลาสม่า Miller Electric 907579 มีเอาต์พุตพิกัด 40A ที่ 140VDC และ 27A ที่ 91VDC
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของสาย | กำลังการตัด | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907529 | 12ft | 3/8 ที่ 18 IPM | 240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35% | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ฿121,146 | ||
907583 | 20ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿228,671 | ||
907583002 | 25ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿262,328 | ||
907584001 | 50ft | 7 / 8 " | 40% 100% | เพื่อ 208 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ฿259,655 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%, 240V -50% | ฮิต / 120V | 13.25 | 9 | 5.5 | ฿167,986 | ||
907583001 | 50 | 7/8 | 208V - 40%, 230V - 50% | ฮิต / 120V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ฿241,568 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ฿289,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.