จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY AMS350 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REU 22C214

BURNDY AMS350 ตัวต่อ/ลดพิกัดคู่ 6AWG

In Stock
รายการ: AB6REU รุ่น: AMS350ข้ามอ้างอิง: 22C214
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
฿2,399 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSplice / Reducer ที่ได้รับการจัดอันดับแบบคู่
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ประเภทการเชื่อมต่อSplice / Reducer ที่ได้รับการจัดอันดับแบบคู่
ความยาว4.34 "
วัสดุอลูมิเนียมชุบดีบุก
สูงสุด ขนาดตัวนำ350 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ6 AWG
ขนาดสตั๊ด11 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง1.09 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BURNDY AMS2 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6REP 22C210 โรคเอเอ็มเอส21.59 "2 AWG14 AWG-0.56 "฿754
BURNDY AMS4 / 0 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4 / 02.31 "4/0 เอดับเบิลยูจี6 AWG5 / 16 "1.09 "฿1,648
BURNDY AMS0 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6RER 22C212 โรคเอเอ็มเอส01.91 "1/0 เอดับเบิลยูจี14 AWG7 / 16 "0.75 "฿947
BURNDY AMS250 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6RET 22C213 โรคเอเอ็มเอส2504.09 "250 ก.ม.6 AWG-1.09 "฿2,161
BURNDY AMS500 Dual Rated Splice / Reducer 3 / 0AWG | AB6REV 22C215 โรคเอเอ็มเอส5004.78 "500 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี13 / 16 "1.38 "฿3,595
BURNDY AMS750 Dual Rated Splice / Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216 โรคเอเอ็มเอส7506.06 "750 ก.ม.250 ก.ม.15 / 16 "1.63 "฿5,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY AMS350 ตัวต่อ/ลดพิกัดคู่ 6AWG
฿2,399 / หน่วย