Burndy Aypo250 | อแดปเตอร์ออฟเซ็ตอลูมิเนียม 250 Kcmil | 22p109 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY AYPO250 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอะลูมิเนียม 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109

BURNDY อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอลูมิเนียม AYPO250 250 Kcmil

In Stock
รายการ: AB6XHJ รุ่น: AYPO250อ้างไขว้: 22P109
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
฿15,867 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAL ออฟเซ็ตอะแดปเตอร์
ประเภทการเชื่อมต่อพินเทอร์มินัล
เส้นผ่าศูนย์กลาง15 / 32 "
ความสูง1.10
ความยาว2.58
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า35 กิโลโวลต์
สูงสุด ขนาดสายไฟ250 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ1/0 เอดับเบิลยูจี
ชนิดภาพเขียนสาย AL / CU
ความกว้าง1.11 "
ประเภทลวดอัล Str-Size, CU Str-Size

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Tin-electro Plated, Rubber Insulation

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BURNDY AYPO3 / 0 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอะลูมิเนียม 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 เอดับเบิลยูจี1 AWGสาย AL / CU0.86 "฿2,515
BURNDY AYPO750 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอลูมิเนียม 700 ถึง 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 ก.ม.500 ก.ม.สาย AL / CU1.46 "฿5,516
BURNDY AYPO4 / 0 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอลูมิเนียม 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 เอดับเบิลยูจี1 AWGสาย AL / CU0.86 "฿2,696
BURNDY AYPO600 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอะลูมิเนียม 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 ก.ม.250 ก.ม.สาย AL / CU1.46 "฿5,599
BURNDY AYPO500 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอะลูมิเนียม 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 ก.ม.4/0 เอดับเบิลยูจีสาย AL / CU1.31 "฿4,576
BURNDY AYPO350 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอะลูมิเนียม 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจีสาย AL / CU1.11 "฿3,200
BURNDY AYPO2 / 0 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอะลูมิเนียม 2/0 Awg | AB6XHL 22P111 AYPO2 / 021 / 64 ". 852.72/0 เอดับเบิลยูจี1 AWGสาย AL / CU0.86 "฿2,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอลูมิเนียม AYPO250 250 Kcmil
฿15,867 / แพ็ค