Burndy K2a31u | ตัวนำตัวนำสองตัว 6awg 2.88in | 22c192 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY K2A31U 6 Conductor Lugs 2.88awg 6in | AB22RDW 192CXNUMX

BURNDY K2A31U ตัวนำตัวนำสองตัว 6awg 2.88in

In Stock
รายการ: AB6RDW รุ่น: K2A31Uข้ามอ้างอิง: 22C192
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
฿2,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสองตัวนำ Lug
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
ความยาว2.88 "
วัสดุอลูมิเนียมชุบดีบุก
สูงสุด ขนาดตัวนำ350 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ6 AWG
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง1.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบล็กเบิร์น ADR35-21, T&B 62227

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BURNDY K2A25U ปลั๊กสองตัวนำ 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 เอดับเบิลยูจี14 AWG1 / 4 "1.13 "฿547
BURNDY K2A29U 6 Conductor Lugs 2.56awg 6in | AB22RDU 190CXNUMX K2A29U2.56 "250 ก.ม.6 AWG3 / 8 "1.66 "฿1,616
BURNDY K2A26U 14 Conductor Lugs 1.47awg 6in | AB22RDV 191CXNUMX K2A26U1.47 "2/0 เอดับเบิลยูจี14 AWG1 / 4 "1.25 "฿606
BURNDY K2A36U 2 Conductor Lugs 3.2awg 6in | AB22RDX 193CXNUMX K2A36U3.2 "600 ก.ม.2 AWG1 / 2 "2.41 "฿2,953
BURNDY K2A36U2N 2 Conductor Lugs 4.69awg 6in | AB22RDY 194CXNUMX K2A36U2N4.69 "600 ก.ม.2 AWG1 / 2 "2.41 "฿4,328
BURNDY K2A31U2N 6 Conductor Lugs 4.5awg 6in | AB22RDZ 195CXNUMX K2A31U2N4.5 "350 ก.ม.6 AWG1 / 2 "2.31 "฿2,696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY K2A31U ตัวนำตัวนำสองตัว 6awg 2.88in
฿2,307 / หน่วย