จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY KA25U ตัวนำ Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174

BURNDY KA25U One Conductor Lug 14awg 1.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6RDC รุ่น: KA25Uข้ามอ้างอิง: 22C174
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
฿246 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนึ่งตัวนำ Lug
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
ความยาว1.5 "
วัสดุอลูมิเนียมชุบดีบุก
สูงสุด ขนาดตัวนำ1/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดตัวนำ14 AWG
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง0.92 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Blackburn ADR11, T&B 62205

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BURNDY KA6U ตัวนำหนึ่งตัวดึง 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 เค.เอ.ทูยู1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "฿135
BURNDY KA2U ตัวนำหนึ่งตัวดึง 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 เค.เอ.ทูยู1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "฿187
BURNDY KA29U ตัวนำหนึ่งตัวดึง 6awg 2in | AB6RDB 22C173 เค.เอ.ทูยู2"250 ก.ม.6 AWG5 / 16 "1.14 "฿674
BURNDY KA26U ตัวนำหนึ่งตัวดึง 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 เค.เอ.ทูยู1.47 "2/0 เอดับเบิลยูจี6 AWG1 / 4 "0.8 "฿310
BURNDY KA31U ตัวนำหนึ่งตัวดึง 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 เค.เอ.ทูยู2.25 "350 ก.ม.6 AWG3 / 8 "1.27 "฿831
BURNDY KA34U ตัวนำหนึ่งตัวดึง 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 เค.เอ.ทูยู2.81 "500 ก.ม.4 AWG3 / 8 "1.58 "฿1,468
BURNDY KA36U ตัวนำหนึ่งตัวดึง 2awg 3.19in | AB6RDG 22C178 เค.เอ.ทูยู3.19 "600 ก.ม.2 AWG3 / 8 "1.58 "฿1,691

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY KA25U One Conductor Lug 14awg 1.5 นิ้ว
฿246 / หน่วย