BURNDY PATCUT2156LI เครื่องตัดสายไฟ, แบตเตอรีกระตุ้น, 2156 Kcmil
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดสายเคเบิล |
ประเภทแบตเตอรี่ | สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | 12 " |
ความสูง | 36 "X 200 ' |
แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน | M10 " |
แหล่งพลังงาน | 0.46 " |
เวลาชาร์จ | ชั่วโมง 0.5 |
UPC | 7818106362999 |
ความกว้าง | 4.45 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการออกแบบ | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCC129ACSR | หัวรีโมทไม่มีที่จับ | เครื่องตัดสายเคเบิล | 11.25 " | - | ฿75,439 | ||
พัทคุต129LI | สไตล์ปืนพก | เครื่องตัดสายเคเบิล | 14.5 " | - | ฿246,438 | ||
พัทคุต245LI | สไตล์ปืนพก | เครื่องตัดสายเคเบิล | 18 " | - | ฿234,222 | ||
RCC600E | ไฟเบอร์กลาสที่ทนทานหรือด้ามจับกันลื่น | เครื่องตัดสายเคเบิล | 10 " | - | ฿14,070 | ||
เอ็มซีซี1000 | - | เครื่องตัดสายเคเบิล | - | 6" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.