BURNDY PATCUT245LI คีมตัดสายเคเบิล
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดสายเคเบิล |
การตัด | ศูนย์ตัด |
ความสามารถในการตัดอลูมิเนียม | 2-7 / 16 " |
ความสามารถในการตัดทองแดง | 2-7 / 16 " |
จัดการออกแบบ | สไตล์ปืนพก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8203206030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการออกแบบ | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCC129ACSR | หัวรีโมทไม่มีที่จับ | เครื่องตัดสายเคเบิล | 11.25 " | - | ฿78,834 | ||
พัทคุต129LI | สไตล์ปืนพก | เครื่องตัดสายเคเบิล | 14.5 " | - | ฿270,589 | ||
RCC600E | ไฟเบอร์กลาสที่ทนทานหรือด้ามจับกันลื่น | เครื่องตัดสายเคเบิล | 10 " | - | ฿14,444 | ||
พัทคุต2156LI | - | เครื่องตัดสายเคเบิล | - | 4.45 " | - | RFQ
| |
เอ็มซีซี1000 | - | เครื่องตัดสายเคเบิล | - | 6" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.