BURNDY TP1010FBG25 เทอร์มินัลตะเกียบ, ขนาดตัวนำ 12 AWG, สีเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วส้อม |
ขนาดรู | 0.39 " |
ประเภทฉนวน | ไวนิล |
จำนวนหลุม | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.07 " |
UPC | 7818104863377 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสสี | ช่วงตัวนำ | ขนาดรู | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสตั๊ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีพี1410เอฟ | สีน้ำเงิน | 9.07 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | - | RFQ
| |
ทีพี1010เอฟ | สีเหลือง | 8.6 " | 0.39 " | - | 1.07 " | - | - | RFQ
| |
ทีพี168เอฟ | สีแดง | 0.25 " | 0.33 " | - | 0.86 " | - | - | RFQ
| |
ทีพี148เอฟ | สีน้ำเงิน | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | - | RFQ
| |
ทีพี1610เอฟ | สีแดง | 0.25 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | - | RFQ
| |
ทีพี166เอฟ | สีแดง | 0.25 " | 0.27 " | - | - | - | - | RFQ
| |
ทีพี108เอฟ | - | 8.6 " | 0.33 " | - | 0.98 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.