Burndy Ya28lb | ลูกปืนมาตรฐาน ลูกบาศ์ก ลูกบาศ์ก 1 รู 3/0 Awg | 22c394 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA28LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 3/0 Awg | AB6RMM 22C394

BURNDY YA28LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 3/0 Awg

In Stock
รายการ: AB6RMM รุ่น: YA28LBข้ามอ้างอิง: 22C394
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
฿1,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCU Flex Lug แบบมาตรฐานหนึ่งรู
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล3/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล3/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีสีม่วง
ประเภทการเชื่อมต่อกระบอกตรง Belled
รหัสตาย1022
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.53 "
ความยาว2.67 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูใช่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลความกว้างรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวราคา
BURNDY YA3CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "ขาว10160.34 "1.92 "฿626
BURNDY YA29LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจี1.09 "สีเหลือง10230.53 "2.77 "฿1,358
BURNDY YA1CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 2 Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "สีเขียว10180.34 "1.97 "฿620
BURNDY YA27LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 เอดับเบิลยูจี2/0 เอดับเบิลยูจี0.91 "ส้ม10210.53 "2.61 "฿1,041
BURNDY YA31LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 ก.ม.250 ก.ม.1.29 "สีแดง10250.53 "2.93 "฿1,410
BURNDY YA26LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี0.81 "Black10200.41 "2.26 "฿738
BURNDY YA25LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 1 Awg |g AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "สีชมพู10190.34 "2.02 "฿673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA28LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 รู 3/0 Awg
฿1,021 / หน่วย