หัวเชื่อมทองแดง BURNDY
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | ความกว้าง | รหัสสี | รหัสตาย | รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA28LB | 1 / 2 " | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 1" | สีม่วง | 1022 | 0.53 " | 2.67 " | ฿1,021 | |
B | YA30LB | 1 / 2 " | 250 ก.ม. | 250 ก.ม. | 1.19 " | ขาว | 1024 | 0.53 " | 2.82 " | ฿1,296 | |
C | YA27LB | 1 / 2 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 0.91 " | ส้ม | 1021 | 0.53 " | 2.61 " | ฿938 | |
D | YA31LB | 1 / 2 " | 250 ก.ม. | 250 ก.ม. | 1.29 " | สีแดง | 1025 | 0.53 " | 2.93 " | ฿1,410 | |
E | YA29LB | 1 / 2 " | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 1.09 " | สีเหลือง | 1023 | 0.53 " | 2.77 " | ฿1,177 | |
F | YA26LB | 3 / 8 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 0.81 " | Black | 1020 | 0.41 " | 2.26 " | ฿675 | |
G | YA34LB | 5 / 8 " | 350 ก.ม. | 350 ก.ม. | 1.52 " | Brown | 1027 | 0.66 " | 3.56 " | ฿1,983 | |
H | YA44LB | 5 / 8 " | 750 ก.ม. | 750 ก.ม. | 2.18 " | ขาว | 1032 | 0.94 " | 4.82 " | ฿8,750 | |
I | YA36LB | 5 / 8 " | 450 ก.ม. | 450 ก.ม. | 1.69 " | สีเขียว | 1028 | 0.88 " | 3.83 " | ฿4,069 | |
J | YA3CLB | 5 / 16 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.55 " | ขาว | 1016 | 0.34 " | 1.92 " | ฿626 | |
K | YA1CLB | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.69 " | สีเขียว | 1018 | 0.34 " | 1.97 " | ฿620 | |
L | YA25LB | 5 / 16 " | 1 AWG | 1 AWG | 0.75 " | สีชมพู | 1019 | 0.34 " | 2.02 " | ฿673 |
Lugs การบีบอัดทองแดง
Burndy lugs ให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และควบคุมได้ การออกแบบกระบอกตรงแบบกระดิ่งช่วยให้ตัวเชื่อมต่อทนต่อกระแสไฟกระชาก อุณหภูมิสูง การกัดกร่อน และการสั่นสะเทือน สลักเกลียวที่จดทะเบียนตามมาตรฐาน UL เหล่านี้มีโครงสร้างทองแดงที่มีความนำไฟฟ้าสูงและการชุบดีบุกเพื่อต้านทานความร้อนสูงเกินไปและการกัดกร่อน มีความยาวตั้งแต่ 1.9 ถึง 4.8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บของ
- อร๋
- เกรียงปาดคอนกรีต
- โฟมโรล
- ไดรเวอร์ Stepper Motor
- วัสดุเครื่องจักร
- ประแจ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- การบันทึกข้อมูล
- แก้วน้ำและสื่อ
- DAYTON ตัวเก็บประจุแบบใช้มอเตอร์
- ABILITY ONE ซับ Wet Looped End
- VICTOR ปลายตัดพลาสม่า
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 64 วัตต์
- GAST ชุดซ่อมมอเตอร์แอร์
- ANVIL ม้วนท่อซ็อกเก็ตเหล็กหล่อชุบสังกะสี
- SAN JAMAR เสื่อบาร์
- ALL MATERIAL HANDLING หมุน
- BOSTON GEAR ตัวลดเกลียวแบบอินไลน์ของเพลาอินพุตแบบทึบ
- ULTRATECH พาเลท Ultra Spill พร้อมท่อระบายน้ำ