Burndy Ya342n | เนม่า ลูก้า 2 รู 500 Kcmil | 22c332 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 รู 500 Kcmil | AB6RJW 22C332

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 รู 500 Kcmil

In Stock
รายการ: AB6RJW รุ่น: YA342Nข้ามอ้างอิง: 22C332
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
฿2,353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นNEMA ลิ้นยาวลำกล้องสองรู CU Lug
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล500 ก.ม.
รหัสขนาดสายเคเบิล500 ก.ม.
รหัสสีBrown
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย20
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.63 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)1-3/4
ความยาว6.06 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
สไตล์NEMA
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
UPC994138262037
ความกว้าง1.52 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Blackburn LCN500, T&B 54876BE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายความยาวความกว้างราคา
BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 รู 4/0 Awg | AB6RJY 22C334 YA282N4/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจีสีม่วง155.06 "1"฿1,173
BURNDY YA2C2N Nema ลิ้นยาว Barrel Cu Lug 2 รู 2awg | AB6RKE 22C340 วายทูซีทูเอ็น2 AWG2 AWGBrown104.65 "0.83 "฿873

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 รู 500 Kcmil
฿2,353 / หน่วย