Burndy Ya282n | ลูกปืน Cu Lug 2 รู 4/0 Awg | 22c334 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 รู 4/0 Awg | AB6RJY 22C334

BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 รู 4/0 Awg

In Stock
รายการ: AB6RJY รุ่น: YA282Nข้ามอ้างอิง: 22C334
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
฿1,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นNEMA ลิ้นยาวลำกล้องสองรู CU Lug
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีสีม่วง
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย15
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.63 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)1-3/4
ความยาว5.06 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
สไตล์NEMA
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Blackburn LCN40, T&B 54866BE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายความยาวความกว้างราคา
BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 รู 500 Kcmil | AB6RJW 22C332 YA342N500 ก.ม.500 ก.ม.Brown206.06 "1.52 "฿2,599
BURNDY YA2C2N Nema ลิ้นยาว Barrel Cu Lug 2 รู 2awg | AB6RKE 22C340 วายทูซีทูเอ็น2 AWG2 AWGBrown104.65 "0.83 "฿873

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 รู 4/0 Awg
฿1,187 / หน่วย