BURNDY YAV14T32FBOX เทอร์มินัลส้อม 14 AWG Conductor Size
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วส้อม |
จำนวนหลุม | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.84 " |
ความยาวแถบ | 9 / 32 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรู | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสตั๊ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1014F | - | - | - | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
T1010F | 0.39 " | - | 0.87 " | - | - | RFQ
| |
T108F | 0.33 " | - | - | - | - | RFQ
| |
YAV14T34FBOX | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV14T34F | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV10T23FBOX | - | - | 1.03 " | 1.06 " | - | RFQ
| |
YAV10T21FBOX | - | - | 0.99 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.