BURNDY YAV27L15 ขั้วต่อวงแหวน, 3 AWG ขนาดตัวนำไฟฟ้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้ววงแหวน |
ขนาดรูสลัก | 48 - 51 " |
จำนวนหลุม | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.6 " |
ความยาวแถบ | 13 / 16 " |
ขนาดสตั๊ด | 1.46 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | ขนาดรูสลัก | รหัสสี | ช่วงตัวนำ | ขนาดรู | ภายใน Dia | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAV2CRS2 | 5 / 16 " | Mandarin Collar | - | - | - | - | - | 1.27 " | - | RFQ
| |
YAV14T5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 " | - | RFQ
| |
YAV8CL1BOX | 1 / 4 " | ปลอกคอถัก | - | - | - | - | - | 1.22 " | - | RFQ
| |
YAV6CL2 | 1.11 " | ใบหน้ายืดหยุ่นแบบอุโมงค์ | - | - | - | - | - | 1.43 " | - | RFQ
| |
YAV14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 " | - | RFQ
| |
YAV6CL4BOX | 5 / 16 " | Mandarin Collar | - | - | 0.56 " | - | - | 1.43 " | - | RFQ
| |
YAV9CT9BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.