BURNDY YAZ28TC12 Compression Lug, ความยาวลำกล้อง 1.62 นิ้ว, สีม่วง
รายการ: CF4DGT
รุ่น: YAZ28TC12
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Lug การบีบอัด |
ขนาดรูสลัก | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์พร้อมห่วงนิ้วหัวแม่มือ |
รหัสสี | สีม่วง |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ขนาดรู | 0.31 " |
จำนวนหลุม | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.27 |
ความยาวแถบ | 1-11 / 16 " |
ขนาดสตั๊ด | 1 / 2 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 0.32 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | ขนาดรู | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | จำนวนหลุม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | ทองแดง | - | 1 | ฿278 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | ทองแดง | - | 1 | ฿308 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | ทองแดง | - | 1 | ฿435 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | ทองแดง | - | 1 | ฿461 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | ทองแดง | - | 1 | ฿360 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | ทองแดง | - | 1 | ฿291 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | ทองแดง | - | 1 | ฿316 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.