MARATHON MOTORS มอเตอร์เบรก Blue Max 2000, หน้าที่อินเวอร์เตอร์, แรงบิดคงที่ 2000:1, TENV, สามเฟส
มอเตอร์เบรกหน้าที่อินเวอร์เตอร์ Marathon Blue Max เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนสายพานลำเลียง เครน เครื่องมือกล รอก และเครื่องจักรที่ต้องการแรงบิดในการหยุดและจับอย่างรวดเร็ว มาราธอนก็มี มอเตอร์เบรคสำหรับงานหนัก สำหรับการใช้งานคูลลิ่งทาวเวอร์
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงบิด | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143THTN8036 | 17 " | Premium | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 6 ปอนด์ - ฟุต | 3.0/1.5 | 1 | ฿120,498 | |
B | 145THTN8043 | 18 " | EPAct | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 10 ปอนด์ - ฟุต | 6.0/3.0 | 2 | ฿133,813 | |
C | 182THTS8048 | 19 11 / 16 " | EPAct | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 15 ปอนด์ - ฟุต | 8.2/4.1 | 3 | ฿159,040 | |
D | 184THTS8056 | 25 9 / 16 " | EPAct | 184TC | 1.125 " | 2.625 " | 25 ปอนด์ - ฟุต | 13.4/6.7 | 5 | ฿191,629 | |
E | 213THTS8071 | 27 9 / 16 " | EPAct | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 35 ปอนด์ - ฟุต | 21.0/10.5 | 7.5 | ฿239,471 | |
F | 215THTS8071 | 28 13 / 16 " | EPAct | 215TC | 1.375 " | 3.125 " | 50 ปอนด์ - ฟุต | 26.0/13.0 | 10 | ฿280,687 | |
G | 254THTNA8071 | 31.5 " | Premium | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 75 ปอนด์ - ฟุต | 40.5/20.2 | 15 | ฿358,226 | |
H | 256THTNA8071 | 35 " | Premium | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 105 ปอนด์ - ฟุต | 52.0/26.0 | 20 | ฿474,824 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์เหล่านี้มีแผ่นยึดฐานซึ่งยึดติดกับพื้นผิวเรียบและสามารถยึดเข้ากับพื้นผิวเรียบได้
- มอเตอร์เหล่านี้เปิดใช้งานสามเฟสและต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟสามเฟส
- โหลด / สายพานเชื่อมต่อกับเพลามอเตอร์เพื่อส่งกำลัง
- มอเตอร์เหล่านี้ถูกยกขึ้นโดยใช้วงแหวนยกที่เชื่อมเข้ากับด้านบนของมอเตอร์
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีระบบฉนวน MAX GUARD Class F เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการทำงานกับอินเวอร์เตอร์ IGBT
- พวกมันให้การทำงานของแรงบิดคงที่โดยเริ่มจากศูนย์ถึงความเร็วฐานบนตัวขับเวกเตอร์
- มีตลับลูกปืนสำหรับการทำงานที่ราบรื่นและมีชุดสปริง ดิสก์เบรก NEMA 2 ที่ปรับเองได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
- มีฝาปิดแบบปิดสนิทและไม่มีช่องระบายอากาศสำหรับการปิดผนึกอย่างแน่นหนากับของเหลว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
เราจะติดตั้งมอเตอร์เบรก Marathon เหล่านี้ได้อย่างไร?
มอเตอร์เหล่านี้รองรับตำแหน่งการติดตั้งในแนวนอน ขอแนะนำไม่ให้ติดตั้งมอเตอร์เหล่านี้ในแนวตั้ง
อุณหภูมิสูงสุดที่มอเตอร์เบรก Marathon รองรับคือเท่าไร?
มอเตอร์เหล่านี้สามารถรองรับอุณหภูมิได้ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ระดับฉนวนของมอเตอร์เบรก Marathon คืออะไร?
มอเตอร์เหล่านี้มีระดับชั้นฉนวนที่ F.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สายเคเบิลทำความร้อน
- ส่วนพลาสติก C
- สิ่งกีดขวางและรั้วนิรภัย
- ม้วนพลาสติก
- สปริงแก๊สและแดมเปอร์
- ขั้วต่อสายไฟ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- HONEYWELL Bullet Nose Plunger Actuator แผงเมาท์สวิตช์ Snap แม่นยำ
- OSG ต๊าปเหล็กความเร็วสูงเสร็จสิ้น TiCN
- LUMAPRO Accy ตรงเชื่อมต่อ
- KRAFT TOOL CO. เกรียงอิฐแคบลอนดอน 4-3 / 4 x 11 นิ้ว
- SPEEDCLEAN แอสเซมบลีแลนซ์
- FABORY สลักเกลียวหน้าแปลน
- GENERAL PIPE CLEANERS S-JM-2512-V ซีรี่ส์ Skid Mount Typhoon Jet Set
- EATON ช่างไฟฟ้า เจ เฟรม
- EATON Power Xpert 2000 Series เมตร
- JESCRAFT รถเข็นเหล็กเชื่อมทั้งหมด