MARATHON MOTORS 254THTNA8071 Vector Motor 3 เฟส 15hp 230 / 460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ฐาน | เข้มงวด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Premium |
ยอมรับตัวเข้ารหัส | ใช่ |
เพลาเข้ารหัส | 1-3/8" x 1-15/16" |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีน้ำเงิน |
กรอบ | 254TC |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 40.5/20.2 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คุณสมบัติฉนวน | คลาส F |
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน | เฮิร์ตซ์ 120 |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 4200 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | รถเครน |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แผ่นป้าย RPM | 1772 |
การออกแบบ NEMA | A |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 93% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31.5 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 1.625 " |
ความยาวเพลา | 3.75 " |
ช่วงความเร็ว | 2000: 1 กะรัต |
การป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แรงบิด | 75 ปอนด์ - ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 172.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงบิด | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THTN8036 | 17 " | Premium | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 6 ปอนด์ - ฟุต | 3.0/1.5 | 1 | ฿120,498 | ||
145THTN8043 | 18 " | EPAct | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 10 ปอนด์ - ฟุต | 6.0/3.0 | 2 | ฿133,813 | ||
182THTS8048 | 19 11 / 16 " | EPAct | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 15 ปอนด์ - ฟุต | 8.2/4.1 | 3 | ฿159,040 | ||
184THTS8056 | 25 9 / 16 " | EPAct | 184TC | 1.125 " | 2.625 " | 25 ปอนด์ - ฟุต | 13.4/6.7 | 5 | ฿191,629 | ||
213THTS8071 | 27 9 / 16 " | EPAct | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 35 ปอนด์ - ฟุต | 21.0/10.5 | 7.5 | ฿239,471 | ||
215THTS8071 | 28 13 / 16 " | EPAct | 215TC | 1.375 " | 3.125 " | 50 ปอนด์ - ฟุต | 26.0/13.0 | 10 | ฿280,687 | ||
256THTNA8071 | 35 " | Premium | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 105 ปอนด์ - ฟุต | 52.0/26.0 | 20 | ฿474,824 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.