BURNDY YE31P50X100 ปลั๊กเทอร์มินัลพิน, ความยาวโดยรวม 3.8 นิ้ว, 600V, ทองแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊ก |
รหัสสี | สีแดง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.4 " |
ประเภทขา | 0.43 " |
ความยาวแถบ | 2-3 / 4 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสสี | ภายใน Dia | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YE36P71X142 | สีเขียว | - | - | 5.11 " | - | RFQ
| |
YE361R60 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE34P59X118 | Brown | - | - | 0.09 " | - | RFQ
| |
YE32R60 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE2R25 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE2CLH129 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE28R60 | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.