BURNDY YS36 ประกบก้น, 600 Kcmil
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อรอยต่อก้น |
รหัสสี | สีเขียว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.85 " |
ความยาวแถบ | 2-11 / 16 " |
UPC | 7818105262555 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 0.32 " |
ขนาดสายไฟ | 7.27 " |
รุ่น | รหัสสี | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
วายเอสทูซี | สีน้ำเงิน | - | 2.380 " | 6 AWG | - | RFQ
|
YS46 | สีเขียว | - | 0.12 " | 6.87 " | - | RFQ
|
YS44 | ขาว | - | 18.59 " | 6.82 " | - | RFQ
|
วายเอสทูซี | ขาว | - | - | 3 AWG | - | RFQ
|
YS39 | Black | - | 6.38 " | 7.29 " | - | RFQ
|
YS34 | Brown | - | 4.91 " | 500 ก.ม. | - | RFQ
|
YS32 | สีน้ำเงิน | - | 4.62 " | 7.07 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.